Sárvédő alátét DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 522 acél, horganyzott
ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-6,4X18X1,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különböző vastagságú és átmérőjű sárvédő alátétek
Adatlapok(X)
![]() | |
Material | Acél |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Surface | Horganyzott |
RoHS-compliant | Igen |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6.4 mm |
Outer diameter (d2) | 18 mm |
Vastagság (h1) | 1.5 mm |